T475 SM-D050-34-3-27-13 Frese ad elica estesa coniche, per inserti tangenziali T490 LNMT/LNHT 13

Codice art.: L23980 287
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
    Serie HELITANG
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23980 287
    EAN / GTIN 7291075323122
    Codice del produttore 3107226

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 34.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 55 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 60 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 50 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 68.6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 9
    • Massima profondità di taglio (APMX) 34.5 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Overall Length (OAL) 55 mm

    Della stessa serie "HELITANG" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello